| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000386437 Herst.-Nr.: 4801 EAN/GTIN: 5701684480120 |
| | | |
|
| | |
| Augenspülflasche DUO pH Neutral 0,5 l DIN EN15154-4 PLUM bei Verätzungsgefahr · gefüllt mit 0,5 l steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %) · wirkt bei Säuren und einer Vielzahl von Alkali neutralisierend · ausgestattet mit einem Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen · für die Einzelanwendung oder für die Station 4000 386 433 und der QuickSafe Boxen (4000 386 425, 4000 386 426) · Spülzeit: ca. 2 min je Auge · Weitere technische Eigenschaften Spülzeit ca.: 2min · Ausführung: Augenspülung bei Verätzungsgefahr · Norm: DIN EN15154-4 · passend für: 4000 386 425, 4000 386 426, 4000 386 433 Weitere Informationen: | | Marke: | PLUM | Inhalt: | 0,5 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,58* | € 23,76* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,08* | € 24,83* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,01* | € 26,38* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,14* | € 26,80* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 21,27* | € 28,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 42,54* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|