Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche DUO pH Neutral 0,5l DIN EN15154-4 PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000386437
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     4801
EAN/GTIN:
     5701684480120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
bei Verätzungsgefahr · gefüllt mit 0,5 l steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %) · wirkt bei Säuren und einer Vielzahl von Alkali neutralisierend · ausgestattet mit einem Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen · für die Einzelanwendung oder für die Station 4000 386 433 und der QuickSafe Boxen (4000 386 425, 4000 386 426) · Spülzeit: ca. 2 min je Auge · Weitere technische Eigenschaften Spülzeit ca.: 2min · Ausführung: Augenspülung bei Verätzungsgefahr · Norm: DIN EN15154-4 · passend für: 4000 386 425, 4000 386 426, 4000 386 433 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
PLUM
Gewicht:
8
EN ISO:
image/jpeg
Umhüllung:
3
Größe:
7
Typ:
S_4000386437_DE_20151124_de.pdf
Farbe:
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoffnummer:
others
Anschluss:
application/pdf
Gasart:
application/pdf
Fassungsvermögen:
data_sheet
Modell:
Technisches Datenblatt
für Überwurfmuttern:
Gültig ab: 24.11.2015, Sprache: DE
Wandstärke max.:
application/pdf
Leerlaufdrehzahl:
S_4000386437_DE_20160617_de.pdf
Belastung CO₂:
Sicherheitsdatenblatt
Kühlart:
Gültig ab: 17.06.2016, Sprache: DE
Draht-Ø:
T_4000386437_DE_20150326_de.pdf
Außengewinde mm:
Gültig ab: 26.03.2015, Sprache: DE
Brennerbreite:
Gültig ab: 07.07.2016, Sprache: DE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, plum augenspüllösung 500 ml, augenspüllösung plum, augenspüllösung, 0, 9 % Kochsalzlösung, Augenspülflaschen, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
82
1
€ 5,99*
ab € 17,58*
€ 23,76*
2 Tage
82
3
Frei Haus
ab € 17,08*
€ 24,83*
Lager 5766
82
1
€ 4,90*
ab € 19,01*
€ 26,38*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 20,14*
€ 26,80*
2 Tage
82
1
€ 7,99*
ab € 21,27*
€ 28,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 38,02* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
5701684481011
ab € 63,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.