| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-18062-01 Herst.-Nr.: 4801 EAN/GTIN: 5701684480120 |
| |
|
| | |
| PLUM
Augenspülung Duo ph-Neutral
500ml Flasche
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Bei einem Unfall mit Säuren oder Alkali ist es erforderlich, die Substanz schnellstmöglich auf das Niveau des normalen pH Wertes von 7,4 zu neutralisieren.Unsere Spüllösung pH Neutral ist ein wirksamer Phosphatpuffer ( 4,9%), der bei Säuren und einer Vielzahl alkalischer Substanzen neutralisierend wirkt.
Produkt mit Duo-Aufsatz zum gleichzeitigen Ausspülen beider Augen.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, plum augenspüllösung 500 ml, augenspüllösung plum, augenspüllösung, plum augenspülung du ph neutral, augendusche, plum, augenspülung, augenspülflasche, auge spülen, augenspülstation |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,61* | € 23,86* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,11* | € 24,89* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,97* | € 26,48* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,11* | € 26,90* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 21,30* | € 28,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 40,22* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|