Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparka Größe M gelb/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000381451
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2057048
EAN/GTIN:
     4030913019031
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Warnschutzparka Größe M gelb/marine PLANAM


2-farbig · Oberstoff: 100 % Polyester, PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht · Futter: 100 % Polyester · Füllung: 100 % Polyester · Webpelz: 100 % Polyester · atmungsaktiv, wasserdicht durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · Kapuze abnehmbar · herausnehmbares Innenfutter · 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, 3 Stiftfächer und Handytasche rechts · durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen · Kordelzug im Bund · verstellbare Ärmelbündchen

EN 20471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand
EN 343: Kl. 1 Wasserdampfdurchgangswiderstand ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Marke:
PLANAM
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,99*
€ 57,03*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 46,33*
€ 57,44*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,73*
€ 58,24*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 48,42*
€ 59,68*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 60,87*
€ 74,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2057072
ab € 88,56*
Ähnlich
Planam
2057076
ab € 88,41*
Ähnlich
Planam
2057080
ab € 88,62*
Ähnlich
Planam
2057084
ab € 88,40*
Ähnlich
Planam
2057044
ab € 45,98*
Ähnlich
Planam
2057064
ab € 48,73*
Ähnlich
Planam
2057068
ab € 48,71*
Ähnlich
Planam
2058044
ab € 44,09*
Ähnlich
Planam
2056044
ab € 45,84*
Ähnlich
Planam
2057052
ab € 44,31*
Ähnlich
Planam
2057056
ab € 44,11*
Ähnlich
Planam
2057060
ab € 44,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.