| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000379322 Herst.-Nr.: 61535-1048-XL EAN/GTIN: 4055316343293 |
| | |
|
| | |
| Pilotenjacke Terrax Workwear Größe XL schwarz/limette TERRAX 100 % Polyester · Pilotenjacke in 75D Ware · mit TPU Membran · praktische Reißverschlusstaschen · reflektierende Details · Strickbündchen an Saum und Ärmelsaum Weitere Informationen: | | Marke: | TERRAX | Farbe: | schwarz/limette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gr. xl schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Pilotenjacken |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,67* | € 52,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 40,68* | € 52,20* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,90* | € 52,25* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 40,87* | € 53,79* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 48,95* | € 61,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|