Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke Terrax Workwear Gr.XL schwarz/limette TERRAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/w_4000379320_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/w_4000379320_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000379322
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     61535-1048-XL
EAN/GTIN:
     4055316343293
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
100% Polyester · mit TPU Membran · praktische Reißverschlusstaschen · reflektierende Details · Strickbündchen an Saum und Ärmelsaum
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/limette
Größe:
XL
Marke:
TERRAX
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 40,80*
€ 51,91*
Lager 1498
1
1
€ 5,50*
ab € 40,64*
€ 51,95*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 40,96*
€ 52,04*
24 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 41,10*
€ 53,59*
1
€ 5,95*
ab € 42,15*
€ 55,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
61535-1048-L
ab € 45,09*
Ähnlich
TERRAX
61535-1048-2XL
ab € 43,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.