Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000379214 Herst.-Nr.: 4196-XXL EAN/GTIN: 4031301040972 |
| |
|
| | |
| Winterjacke BOSTON Größe XXL schwarz TEXXOR EN 343 Kl. 3/3 · 100 % Polyester · atmungsaktives, wind- und wasserdichtes Ripp-Stopp-Material · abriebfeste Oxford-Nylon-Besätze an Schultern, Manschetten sowie Brusttaschen · Ellenbogen mit robusten CORDURA®-Besätzen verstärkt · wärmende Steppfutter-Kombination mit perforierter Aluminium-Beschichtung, Reflexprint auf Front und Rücken · abzippbare, gefütterte Kapuze · Ärmel-Manschetten mit Klettriegel · Service-Reißverschluss im Futter für einfache Bedruckung und Bestickung · Wassersäule: ca. 10000 mm · Atmungsaktivität: ca. 5000 g/m²/24h Weitere Informationen: | | Marke: | TEXXOR | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, winterjacke xxl schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Winterjacken |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,80* | € 59,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,38* | € 61,42* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,42* | € 61,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,40* | € 65,36* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 64,16* | € 78,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|