| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000375820 Herst.-Nr.: 2508 EAN/GTIN: 4059904072688 |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutzschürze Gunova Länge ca. 120 x Breite ca. 90 cm weiß GUNOVA EN 14605Schürze aus kräftiger, widerstandsfähiger Folie geschnitten mit verstärkten eingeschweißten Plastikösen · Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband Weitere Informationen: | | Marke: | GUNOVA | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Fettschürze, Gewebeschürze, Kunststoffschürze, PVC-Schürze, kunststoffschürze weiß, fettschürze, Chemikalienschutzschürzen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,42* | € 8,19* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,53* | € 8,26* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,53* | € 8,36* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,56* | € 9,45* | | | | Lager 7051 | 32 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 7,99* | € 10,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|