| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000374821 Herst.-Nr.: 508507 EAN/GTIN: 4004199585078 |
| |
|
| | |
| Gelenkknieschoner DIN/EN14404 universal orange zertifiziert nach DIN EN 14404 · knieangepasste Gelenkform mit 2 beweglichen Hartschalen · Material: Polyurethan · weiche Innenpolsterung aus Zellkautschuk · paarweise verpackt · Schutz gegen Schnitte und Stiche bis 250 N bei spitzen Untergründen und Gegenständen (bis 1 cm Höhe) · Leistungsstufe 2 · Weitere technische Eigenschaften Norm: DIN/EN14404 Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Größe: | universal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,71* | € 35,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,93* | € 36,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 28,26* | € 36,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,65* | € 38,29* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 33,10* | € 42,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|