Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Safetek POLY DIN/EN14404 universal schwarz waschbar 30 °C KNEETEK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000374818
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     70001
EAN/GTIN:
     4260138250111
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

Knieschoner Safetek POLY DIN/EN14404 universal schwarz waschbar 30 °C KNEETEK


zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · Leistungsstufe 1 · universell einsetzbar, stark rutschhemmend · spezielle, rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung sorgt für den nötigen Grip · für Anwender konzipiert welchen festen Bodenkontakt bevorzugen z. B. für Fliesenleger, Dachdecker, Monteure, Mechaniker u.v.m. ·
Weitere technische Eigenschaften waschbar: 30°C · geeignet für: Fliesenleger, Dachdecker, Gerüstbauer, Bauarbeiter, Gärtner, Monteure, Mechaniker, Metaller u. v. m. · Norm: DIN/EN14404 · Modell: Der Allrounder
Weitere Informationen:
Marke:
KNEETEK
Farbe:
schwarz
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
180
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 31,56*
€ 38,53*
2 Tage
244
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 31,76*
€ 38,56*
3 Tage
136
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 32,21*
€ 39,03*
4 Tage
1
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 32,50*
€ 39,54*
Lager 7051
238
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 38,36*
€ 46,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,05*
€ 54,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,81*
€ 53,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,51*
€ 51,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,72*
€ 49,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,19*
€ 47,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,36*
€ 45,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60200br
ab € 4,57*
Zubehör
Kneetek
61102
ab € 5,22*
Zubehör
Kneetek
61102N
ab € 9,33*
Zubehör
Kneetek
60200
ab € 4,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.