Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Profiline Poly DIN/EN14404 universal schwarz waschbar 30 °C KNEETEK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000374800
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     60001
EAN/GTIN:
     4260138250012
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz

Knieschoner Profiline Poly DIN/EN14404 universal schwarz waschbar 30 °C KNEETEK


zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · Leistungsstufe 1 · universell einsetzbar, stark rutschhemmend · spezielle, rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung sorgt für nötigen Grip · für Anwender konzipiert, welche festen Bodenkontakt bevorzugen wie z. B. Fliesenleger, Dachdecker, Monteure, Mechaniker u.v.m. ·
Weitere technische Eigenschaften waschbar: 30°C · geeignet für: Fliesenleger, Garten- und Landschaftsbau, Elektroinstallateure, Sanitär/Heizung, Dachdecker nur für Schrägdach sowie alle artverwandten Tätigkeiten im Baugewerbe · Norm: DIN/EN14404 · Modell: Das Multitalent
Weitere Informationen:
Marke:
KNEETEK
Farbe:
schwarz
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
131
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 23,30*
€ 28,64*
2 Tage
175
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 23,53*
€ 28,76*
3 Tage
60
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 23,85*
€ 29,12*
4 Tage
175
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 24,17*
€ 29,42*
Lager 7051
175
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 28,46*
€ 34,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,23*
€ 40,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,60*
€ 39,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,35*
€ 38,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,18*
€ 37,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,26*
€ 36,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,46*
€ 33,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,91*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,38*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,17*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.