Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Protomaster Gr.44 gelb/schwarz PVC S5 SRA EN20345 DUNLOP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000373604
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     45538-44
EAN/GTIN:
     8713197301356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Sicherheitsstiefel Protomaster Gr.44 gelb/schwarz PVC S5 SRA EN20345 DUNLOP


nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 SRA · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Obermaterial: PVC · Innenfutter: antibakterielles Gewebe · Stollensohle aus PVC, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig, antistatisch · Schafthöhe ca. 38 cm ·
Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl · Kategorie: II · Zwischensohle: Stahl · Norm: EN ISO 20345
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
136
1
€ 4,90*
ab € 14,65*
€ 14,65*
1 Tag
4
1
€ 3,95*
ab € 13,39*
€ 17,24*
1 Tag
136
1
€ 4,90*
ab € 13,42*
€ 17,29*
2 Tage
130
1
€ 4,79*
ab € 13,43*
€ 17,91*
Lager 7051
196
1
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 29,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,00*
€ 34,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,45*
€ 33,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,07*
€ 32,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,57*
€ 31,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,37*
€ 30,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,00*
€ 27,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
142YP40
ab € 14,06*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-38
ab € 15,85*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,72*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-41
ab € 13,78*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-42
ab € 14,07*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-43
ab € 13,59*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-45
ab € 13,66*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-46
ab € 14,06*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-47
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.