Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Protomaster, S5, Größe 44, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Protomaster, S5, Größe 44, gelb
Stiefel Protomaster, S5, Größe 44, gelb
Artikel-Nr.:
     4012-163555
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     142YP44
EAN/GTIN:
     8713197301356
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Dunlop® Protomastor® full safety, S5 SRA

• SRA-Rutschfestigkeit
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Farbe: gelb, Sohle schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
44
Herstellerartikelnummer:
142YP44
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Portugal
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
152
1
€ 4,90*
ab € 14,65*
€ 14,65*
1 Tag
3
1
€ 3,95*
ab € 13,41*
€ 17,24*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,38*
€ 17,25*
Lager 4012
152
1
€ 4,90*
ab € 13,48*
€ 17,29*
1 Tag
152
1
Frei Haus
ab € 14,58*
€ 18,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,29*
€ 20,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,15*
€ 18,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
142YP40
ab € 14,14*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-38
ab € 15,83*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,72*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-41
ab € 13,77*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-42
ab € 14,14*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-43
ab € 13,63*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-45
ab € 13,60*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-46
ab € 14,14*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-47
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.