Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel PROTOMASTOR Gr.38 gelb/schwarz PVC S5 SRA EN20345 DUNLOP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000373598_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000373598_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000373598
Hersteller:
     Arnold Potthoff
Herst.-Nr.:
     45538-38
EAN/GTIN:
     8713197301295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S5 SRA · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Obermaterial: PVC · Innenfutter: antibakterielles Gewebe · Stollensohle aus PVC, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig, antistatisch · Schafthöhe ca. 38 cm Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
1
€ 4,79*
ab € 15,79*
€ 20,60*
2 Tage
75
1
€ 4,95*
ab € 15,77*
€ 20,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 15,92*
€ 20,69*
1 Tag
76
1
€ 4,90*
ab € 16,03*
€ 20,87*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 19,81*
€ 26,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,72*
€ 31,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,10*
€ 31,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,83*
€ 29,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,22*
€ 27,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,21*
€ 26,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,81*
€ 23,57
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 19,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
142YP40
ab € 14,06*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,76*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-41
ab € 13,72*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-42
ab € 14,09*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-43
ab € 13,56*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-44
ab € 13,39*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-45
ab € 13,57*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-46
ab € 14,09*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-47
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.