| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000353127 Herst.-Nr.: 3808-30 EAN/GTIN: 4013142808324 |
| | |
|
| | |
| Abdeckband 3808 WASHI-TEC® Premium glatt gelb Länge 50 m Breite 30 mm Rolle KIP gutes Standardprodukt aus verstärktem Spezialpapier (Washi) mit einer guten Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · anschmiegsam auch UV-beständig · Weitere technische Eigenschaften Farbe: gelb · Gesamtdicke: 0,09mm · Reißkraft: 30 N / 10mm · Klebkraft: 2,01 N / 10mm Weitere Informationen: | | Marke: | KIP | Breite: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kip abdeckband 30mmx50m, abdeckband, abdeckband 30mmx50m, Kreppbänder |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 3,78* | € 4,89* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 3,81* | € 4,92* | | | | | 5 Tage | | | 8 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 3,98* | € 5,19* | | | | | 9 Tage | | | 32 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 4,10* | € 5,22* | | | | Lager 7051 | | | | 8 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 4,71* | € 6,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 4,71* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 8 Kartonagen ( entspricht € 48,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|