Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienentürschließer ITS 96 Normalmontage Bandseite EN 2-4 EN 2-4 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3325032039
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     52400150
EAN/GTIN:
     4021226254516
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer

Gleitschienentürschließer ITS 96 Normalmontage Bandseite EN 2-4 EN 2-4 DORMAKABA


verdeckt eingebaut · zur Montage in Holz- und Profiltüren ab 40 mm Türstärke · links und rechts verwendbar · stufenlos einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit · auch an Feuer- und Rauchschutztüren einsetzbar · max. Türöffnungswinkel 120° ·
Weitere technische Eigenschaften max. Türgewicht: 130kg
Weitere Informationen:
Größe:
EN 2-4
Länge:
242 mm
Weitere Suchbegriffe: Türschließer (Gleitschiene)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
€ 4,99*
ab € 153,09*
€ 184,69*
3 Tage
78
Frei Haus
ab € 155,10*
€ 186,83*
1 Tag
105
Frei Haus
ab € 155,16*
€ 187,66*
1 Tag
105
Frei Haus
ab € 155,60*
€ 188,42*
Lager 7051
105
€ 7,99*
ab € 181,29*
€ 216,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,29*
€ 215,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
52630150
ab € 1.224,66*
Zubehör
Dorma
52250150
ab € 175,02*
Zubehör
dormakaba
52001501
ab € 232,44*
Zubehör
dormakaba
52001601
ab € 234,47*
Zubehör
dormakaba
52001801
ab € 196,70*
Zubehör
dormakaba
52003701
ab € 38,84*
Zubehör
dormakaba
52003801
ab € 38,79*
Zubehör
dormakaba
52001901
ab € 39,32*
Zubehör
dormakaba
52002001
ab € 39,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.