Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma ITS96 FL Obenliegender Türschließer Nicht händig Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma ITS96 FL Obenliegender Türschließer Nicht händig Weiß
Dorma ITS96 FL Obenliegender Türschließer Nicht händig Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33417577
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     52630150
EAN/GTIN:
     4021226875674
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
1.4 W
Arbeitsspannung
24 V
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.5 mm
Länge (mm)
476 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
4200 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Obenliegender Türschließer
Zweck
Innentür/Außentür
Handausrichtung
Nicht händig
Geeignet für Türtyp
Einflügelige Tür/Zweiflügelige Tür
Maximale Türbreite
1400 mm
Maximales Türgewicht
180 kg
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Brandschutztür, Rauchschutztür
Unterstützte Türblattstärke (max.)
50 mm
Offenhaltefunktion
Ja
EASY OPEN-Technologie
Ja
Türschließer Öffnungswinkel
80 °
2-Punkt-Winkel zum Offenhalten
120 °
Türöffnungswinkel
120 °
Variable Schließgeschwindigkeit
Ja
Variable Verriegelung
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Zertifizierung
CE, EN 1158, EN 1155
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.221,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.377,70*
€ 1.639,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.359,56*
€ 1.617,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,41*
€ 1.543,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,69*
€ 1.500,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.221,01*
€ 1.453,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
52400150
ab € 145,95*
Zubehör
Dorma
52250150
ab € 164,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.