Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleits.-TS ITS 96 Normalmont.Bands.EN 2-4 EN 2-4 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-3325032039
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     52400150
EAN/GTIN:
     4021226254516
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
verdeckt eingebaut · zur Montage in Holz- und Profiltüren ab 40 mm Türstärke · links und rechts verwendbar · stufenlos einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit · auch an Feuer- und Rauchschutztüren einsetzbar · max. Türöffnungswinkel 120°Weitere technische Eigenschaften:· max. Türgewicht: 130kg
Weitere Informationen:
Größe:
EN 2-4
Flügelbreite max.:
1100 mm
Länge:
242 mm
Ausführung:
integrierter-Türschließer
Tiefe:
32 mm
Höhe:
42 mm
Modell:
ITS 96
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 145,92*
€ 185,43*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 154,55*
€ 186,47*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 155,40*
€ 187,27*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,91*
€ 196,98*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 162,27*
€ 197,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
52630150
ab € 1.219,25*
Zubehör
Dorma
52250150
ab € 165,17*
Zubehör
dormakaba
52001501
ab € 219,40*
Zubehör
dormakaba
52001601
ab € 217,93*
Zubehör
dormakaba
52001801
ab € 183,95*
Zubehör
dormakaba
52003701
ab € 36,80*
Zubehör
dormakaba
52003801
ab € 36,59*
Zubehör
dormakaba
52001901
ab € 37,20*
Zubehör
dormakaba
52002001
ab € 37,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.