Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließerset TS 5000 N ECline GN silber EN 3-5 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256195
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber

Türschließerset TS 5000 N ECline GN silber EN 3-5 GEZE


bestehend aus:

Türschließer TS 5000 ECline
obenliegender Türschließer mit sehr hoher Effizienz und hohem Begehungskomfort durch Öffnungsunterstützung in der Gleitschiene · Größe EN 3-5 · speziell für barrierefreie Anschlagtüren · barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 / 1250 mm Flügelbreite · stufenlos einstellbare Schließkraft · über Ventil einstellbare Schließzeit · Endschlag und Öffnungsdämpfung · alle Funktionen von vorn einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar

Gleitschiene
mit Hebel · Normalausführung · passend für TS 3000 V / TS 5000

Montageplatte
passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung · bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN Links / Rechts
Feststellung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Türschließerset
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
€ 5,99*
ab € 151,47*
€ 186,06*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 165,89*
€ 199,56*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 166,45*
€ 200,38*
Lager 7051
14
€ 7,99*
ab € 167,04*
€ 200,92*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 171,11*
€ 204,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,55*
€ 223,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,27*
€ 214,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256199
ab € 126,91*
Ähnlich
GEZE
3000256200
ab € 132,74*
Ähnlich
GEZE
3000256201
ab € 170,07*
Ähnlich
GEZE
3000256202
ab € 170,29*
Ähnlich
GEZE
3000256196
ab € 170,77*
Ähnlich
GEZE
3000256197
ab € 163,77*
Ähnlich
GEZE
3000256198
ab € 186,08*
Ähnlich
GEZE
3000256193
ab € 128,98*
Ähnlich
GEZE
3000256194
ab € 127,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.