Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsband KO 4 Band-L.140mm Lappenbreite 8mm STA blk Stift-D. 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255504
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 1405560 00206
EAN/GTIN:
     4015471016784
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband

Konstruktionsband KO 4 Bandlänge 140 mm Lappenbreite 8 mm Stahl blank Stift-Ø 14 mm


2-teilig · mit losem, verzinktem Stift · Stahl blank · für Stahlzargen und Stahlflügel, zum Anschweißen ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: zum Anschweißen
Weitere Informationen:
Bandlänge:
140 mm
Materialstärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Konstruktionsband, Konstruktionsscharnier, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, simonswerk konstruktionsband, konstruktionsband, einbohrband zweiteilig, Konstruktionsbänder / Profilrollen, Anschweißbänder, Konstruktionsbänder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 3,4045*
€ 4,5245*
3 Tage
30
10
€ 4,99*
ab € 3,6205*
€ 4,8274*
1 Tag
34
1
€ 8,50*
ab € 3,39*
€ 5,08*
Lager 7051
30
10
€ 7,99*
ab € 3,8521*
€ 5,1021*
1 Tag
30
10
€ 5,50*
ab € 3,95*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,1021*
€ 6,0715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9321*
€ 5,8692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6621*
€ 5,5479
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8521*
€ 4,584
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,021* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 140536 0 00206
ab € 1,55*
Ähnlich
Simonswerk
5 140541 0 00206
ab € 1,63*
Ähnlich
Simonswerk
5 140557 0 00206
ab € 3,19*
Ähnlich
Simonswerk
5 140571 0 00206
ab € 3,741*
Ähnlich
Simonswerk
5 140572 0 00206
ab € 3,52*
Ähnlich
Simonswerk
5 140576 0 00205
ab € 4,59*
Ähnlich
Simonswerk
5 140587 0 00206
ab € 3,80*
Ähnlich
Simonswerk
5 140591 0 00205
ab € 5,31*
Ähnlich
Simonswerk
5 140526 0 00206
ab € 1,413*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.