Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsband KO 4 Band-L.80mm Lappenbreite 30mm STA blk Stift-D.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000255501
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 140526 0 00206
EAN/GTIN:
     4015471016708
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
2-teilig · mit losem, verzinktem Stift · Stahl blank · für Stahlfenster und Stahltüren, zum Anschweißen · Laufringe sind separat zu bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: zum Anschweißen
Weitere Informationen:
Bandlänge:
80 mm
Lappenbreite:
30 mm
Stift-Ø:
9 mm
Materialstärke:
3 mm
Material:
Stahl blank
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
SIMONSWERK
Weitere Suchbegriffe: Konstruktionsband, Konstruktionsscharnier, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, konstruktionsband 80mm, konstruktionsband, simonswerk konstruktionsband, Anschweissband, Anschweißbänder, KO-Band, Konstruktionsbänder, Profilrollen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
90
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,413*
€ 1,973*
4 Tage
90
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,5028*
€ 2,1163*
2 Tage
90
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,5978*
€ 2,2178*
Lager 1498
90
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,64*
€ 2,28*
2 Tage
63
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,6521*
€ 2,3021*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 140536 0 00206
ab € 1,55*
Ähnlich
Simonswerk
5 140541 0 00206
ab € 1,62*
Ähnlich
Simonswerk
5 140557 0 00206
ab € 3,10*
Ähnlich
Simonswerk
5 140556 0 00206
ab € 3,3945*
Ähnlich
Simonswerk
5 140571 0 00206
ab € 3,741*
Ähnlich
Simonswerk
5 140572 0 00206
ab € 3,54*
Ähnlich
Simonswerk
5 140576 0 00205
ab € 4,75*
Ähnlich
Simonswerk
5 140587 0 00206
ab € 3,83*
Ähnlich
Simonswerk
5 140591 0 00205
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.