Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsband KO 4 Band-L.180mm Lappenbreite 50mm STA blk Stift-D.16mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000255511
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 140591 0 00205
EAN/GTIN:
     4015471016951
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
2-teilig · mit losem, verzinktem Stift · Stahl blank · für Stahlfenster und Stahltüren, zum Anschweißen · Laufringe sind separat zu bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: zum Anschweißen
Weitere Informationen:
Bandlänge:
180 mm
Lappenbreite:
50 mm
Stift-Ø:
16 mm
Materialstärke:
5 mm
Material:
Stahl blank
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
SIMONSWERK
Weitere Suchbegriffe: Konstruktionsband, Konstruktionsscharnier, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, simonswerk konstruktionsband, konstruktionsband, konstruktionsband 180mm, Anschweissband, Anschweißbänder, KO-Band, Konstruktionsbänder, Profilrollen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,35*
€ 7,26*
3 Tage
12
6
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 7,34*
2 Tage
12
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 7,36*
3 Tage
571
6
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 5,81*
€ 7,58*
Lager 1498
66
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 7,83*
€ 10,22*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 7,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 61,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 140536 0 00206
ab € 1,55*
Ähnlich
Simonswerk
5 140541 0 00206
ab € 1,62*
Ähnlich
Simonswerk
5 140557 0 00206
ab € 3,10*
Ähnlich
Simonswerk
5 140556 0 00206
ab € 3,3945*
Ähnlich
Simonswerk
5 140571 0 00206
ab € 3,741*
Ähnlich
Simonswerk
5 140572 0 00206
ab € 3,54*
Ähnlich
Simonswerk
5 140576 0 00205
ab € 4,75*
Ähnlich
Simonswerk
5 140587 0 00206
ab € 3,83*
Ähnlich
Simonswerk
5 140526 0 00206
ab € 1,413*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.