| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255503 Herst.-Nr.: 5 140541 0 00206 EAN/GTIN: 4015471016760 |
| |
|
| | |
| 2-teilig · mit losem, verzinktem Stift · Stahl blank · für Stahlfenster und Stahltüren, zum Anschweißen · Laufringe sind separat zu bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: zum Anschweißen Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 120 mm | Lappenbreite: | 30 mm | Stift-Ø: | 9 mm | Materialstärke: | 3 mm | Material: | Stahl blank | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Marke: | SIMONSWERK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konstruktionsband, Konstruktionsscharnier, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, simonswerk konstruktionsband, konstruktionsband, konstruktionsband 120mm, Anschweissband, Anschweißbänder, KO-Band, Konstruktionsbänder, Profilrollen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 6,90* | ab € 1,75* | € 2,33* | | | | | | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 1,62* | € 2,34* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 6,99* | ab € 1,79* | € 2,38* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,81* | € 2,40* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 2,21* | € 2,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,21* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|