Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD+DC/SV silber EN 3-6 Schließverz.o.Gestänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000207013
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     38020101
EAN/GTIN:
     4021226312964
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber

Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD + DC/SV silber EN 3-6 Schließverzögerung ohne Gestänge DORMAKABA


Scherengestänge-Türschließer · geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung · stufenlos einstellbare Schließkraft Größe EN 3-6 · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar ·
Weitere technische Eigenschaften Ergänzung: ohne Gestänge
Weitere Informationen:
Schließerhöhe:
60 mm
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Türschließer (Scherengestänge)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 119,68*
€ 148,97*
2 Tage
14
€ 5,50*
ab € 120,83*
€ 149,10*
6 Tage
14
€ 5,99*
ab € 120,50*
€ 149,24*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 121,30*
€ 149,70*
Lager 7051
14
€ 7,99*
ab € 131,97*
€ 163,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 19,64*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 31,81*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 487,18*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 471,14*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.