Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 38020101 Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD + DC/SV silber EN 3-6 Schließ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMAKABA 38020101 Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD + DC/SV silber EN 3-6 Schließ
DORMAKABA 38020101 Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD + DC/SV silber EN 3-6 Schließ
DORMAKABA 38020101 Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD + DC/SV silber EN 3-6 Schließ
Artikel-Nr.:
     1955B-2000241788
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     38020101
EAN/GTIN:
     4021226312964
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD+DC/SV silber EN 3-6 Schließverz.o.Gestänge Scherengestänge-Türschließer · geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung · stufenlos einstellbare Schließkraft Größe EN 3-6 · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: ohne Gestänge Lieferung ohne Gestänge · Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
38020101
Werksnummer:
3000207013
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
1,940000
Gewicht brutto Kg:
1,940000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Groesse:
EN 3-6
Produktart:
Scherentürschließer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 119,68*
€ 148,97*
2 Tage
14
€ 5,50*
ab € 120,83*
€ 149,10*
Lager 1955
14
€ 5,99*
ab € 120,50*
€ 149,24*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 121,30*
€ 149,70*
4 Tage
14
€ 4,99*
ab € 119,66*
€ 150,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 19,64*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 31,81*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 487,18*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 471,14*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.