Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD+DC/SV silber EN 3-6 Schließverz.o.Gestänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3000207013
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     38020101
EAN/GTIN:
     4021226312964
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
Scherengestänge-Türschließer · geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung · stufenlos einstellbare Schließkraft Größe EN 3-6 · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: ohne Gestänge
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 3-6
für Türbreite:
max. 1400 mm
Schließerhöhe:
60 mm
Ausführung:
Schließverzögerung
Schließertiefe:
46 mm
Schließerlänge:
245 mm
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, OTS, Scheren-Türschließer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
Frei Haus
ab € 119,68*
€ 148,97*
1 Tag
14
€ 5,50*
ab € 120,83*
€ 149,10*
5 Tage
14
€ 5,99*
ab € 120,50*
€ 149,24*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 121,30*
€ 149,70*
3 Tage
14
€ 4,99*
ab € 119,66*
€ 150,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 19,64*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 31,81*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 487,18*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 471,14*
Zubehör
Dorma
10200401
ab € 47,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.