| |
|
| Artikel-Nr.: 705-7000-0003 Herst.-Nr.: 7000-0003 EAN/GTIN: 4026434141986 |
| |
|
| | |
| Klassischer Stoßgriff in gerader Form mit 2 schrägen 45° -Stützen, erhältlich in verschiedenen Ausführungen. Der Haustürgriff eignet sich zur einseitigen, verdeckten Befestigung an allen gängigen Innen- und Außentüren - klassischerweise für Hauseingangstüren mit Drücker zum Aufstoßen. Oberfläche aus rostfreiem Edelstahl, Ø32 mm - Klassischer Stangengriff in gerader Form
- 4 verschiedene Ausführungen / Größen
- 2 schräge 45° -Stützen
- Material: Oberfläche aus korrosionsbeständigen / rostfreiem Edelstahl
- Lieferung erfolgt inklusive Montagematerial / Bohrschablone
Weitere Informationen: | | Grifflänge: | 400 mm | Lochabstand: | 300 mm | Griffdurchmesser: | 32 mm | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, Stoßgriff, haustür, edelstahl, variabel, türgriff, beschlag, außen, einstellbar, flexibel, stangengriff, lochabstand, achsmaß, frei, länge, einstellen, einfache, montage, befestigung, hiska, 45, grad, halter, 1000, 300, 400, mm, u, v, form, winkel |
| | |
| |