Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten StandUp, mit retroreflektierend Streifen, weiß, Polyurethan, Ø80mm, 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-29660
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12232-UV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten StandUp,mit retroreflekt. Streifen,weiß,Polyurethan,Ø80mm,750mm

Absperrpfosten StandUp, flexibel, mit retroreflektierenden Streifen, zum Absichern von Parkplätzen und Verkehrswegen, neigt sich um 90° und kann komplett überfahren werden, richtet sich anschließend auf, reduziert so mögliche Schäden an den Fahrzeugen, gute Sichtbarkeit, 5 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit, Farbe: weiß, Material: Polyurethan, Durchmesser: 80 mm, Höhe: 750 mm, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial (3Schrauben und Dübel)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 27,21*
€ 34,41*
1
€ 4,90*
ab € 26,16*
€ 34,45*
3 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 27,18*
€ 34,58*
6 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 28,72*
€ 36,65*
Lager 703
1
Frei Haus
ab € 63,53*
€ 82,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GSM Gausmann
280
ab € 9,65*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
40100A042 630000002+630101001
ab € 104,64*
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
13194WW
ab € 3,04*
Zubehör
Temka
ab € 10,08*
Zubehör
Temka
ab € 3,30*
Zubehör
GSM Gausmann
28.0
ab € 6,01*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,68*
Zubehör
Premark
ab € 234,05*
Zubehör
Temka
ab € 13,48*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
Swarco
ab € 106,19*
Zubehör
Temka
13174HH
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.