Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbügel, zum Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahl, verzinkt, pulverb., Ø76mm, 750x650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-10978
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     10978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Schutzbügel,zum Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,650x750mm

Schutzbügel, zum Aufdübeln, zur Absicherung von Gefahrenzonen, Farbe: gelb/schwarz, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 3,2 mm, Durchmesser: 76 mm, Breite: 750 mm, Höhe: 650 mm, Lieferung inklusive 2 fest verschweißter Bodenplatten mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: rammschutzbügel bodenplatte, rammschutz bügel, rammschutzbügel kroschke, Abgrenzungen, Stahlschutzbügel, Absperrungen, Anfahrschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
Frei Haus
ab € 179,44*
€ 222,35*
Frei Haus
ab € 192,20*
€ 237,53*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,35*
€ 264,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,34*
€ 263,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,84*
€ 248,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,04*
€ 232,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
10977
ab € 224,86*
Sonstiges
Kroschke
10982
ab € 174,69*
Sonstiges
Kroschke
10979
ab € 200,59*
Sonstiges
Kroschke
7348
ab € 200,09*
Sonstiges
Kroschke
10980
ab € 147,11*
Sonstiges
Kroschke
7349
ab € 174,98*
Sonstiges
Kroschke
10976
ab € 204,77*
Sonstiges
Kroschke
10981
ab € 156,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.