Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Schutzbügel,z.Aufdüb.,gelb/schwarz,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,750x1150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-10976
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     10976
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
TÜV
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
K.57 Schutzbügel,z.Aufdüb.,gelb/schwarz,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,750x1150mm

K.57 Schutzbügel, zum Aufdübeln, zur Absicherung von Gefahrenzonen, Farbe: gelb/schwarz, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 3,2 mm, Durchmesser: 76 mm, Breite: 750 mm, Höhe: 1150 mm, Lieferung inklusive 2 fest verschweißter Bodenplatten mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Stahl
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: rammschutzbügel bodenplatte, rammschutz bügel, rammschutzbügel kroschke, Abgrenzungen, Stahlschutzbügel, Absperrungen, Schutzbügel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,66*
€ 299,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,46*
€ 281,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,72*
€ 263,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,38*
€ 243,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
10977
ab € 224,71*
Sonstiges
Kroschke
10982
ab € 174,11*
Sonstiges
Kroschke
10979
ab € 199,97*
Sonstiges
Kroschke
7348
ab € 200,42*
Sonstiges
Kroschke
10980
ab € 147,04*
Sonstiges
Kroschke
7349
ab € 175,15*
Sonstiges
Kroschke
10981
ab € 155,48*
Sonstiges
Kroschke
10978
ab € 181,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.