Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Schutzbügel,z.Aufdüb.,gelb/schwarz,Stahl,verz.,pulverb.,Ø76mm,1000x1150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-10977
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     10977
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
TÜV
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
K.57 Schutzbügel,z.Aufdüb.,gelb/schwarz,Stahl,verz.,pulverb.,Ø76mm,1000x1150mm

K.57 Schutzbügel, zum Aufdübeln, zur Absicherung von Gefahrenzonen, Farbe: gelb/schwarz, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 3,2 mm, Durchmesser: 76 mm, Breite: 1000 mm, Höhe: 1150 mm, Lieferung inklusive 2 fest verschweißter Bodenplatten mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Stahl
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: rammschutzbügel bodenplatte, rammschutz bügel, rammschutzbügel kroschke, Abgrenzungen, Stahlschutzbügel, Absperrungen, Schutzbügel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,72*
€ 329,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,61*
€ 326,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,72*
€ 300,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,50*
€ 287,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,91*
€ 266,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
10982
ab € 174,85*
Sonstiges
Kroschke
10979
ab € 201,10*
Sonstiges
Kroschke
7348
ab € 200,45*
Sonstiges
Kroschke
10980
ab € 147,35*
Sonstiges
Kroschke
7349
ab € 174,26*
Sonstiges
Kroschke
10976
ab € 205,77*
Sonstiges
Kroschke
10981
ab € 156,62*
Sonstiges
Kroschke
10978
ab € 179,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.