Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Schutzbügel,z.Aufdüb.,gelb/schwarz,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,1000x650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-10979
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     10979
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
TÜV
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
K.57 Schutzbügel,z.Aufdüb.,gelb/schwarz,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,1000x650mm

K.57 Schutzbügel, zum Aufdübeln, zur Absicherung von Gefahrenzonen, Farbe: gelb/schwarz, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 3,2 mm, Durchmesser: 76 mm, Breite: 1000 mm, Höhe: 650 mm, Lieferung inklusive 2 fest verschweißter Bodenplatten mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Stahl
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: rammschutzbügel bodenplatte, rammschutz bügel, rammschutzbügel kroschke, Abgrenzungen, Stahlschutzbügel, Absperrungen, Schutzbügel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,46*
€ 295,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,47*
€ 294,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,01*
€ 277,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,04*
€ 259,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,97*
€ 237,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
10977
ab € 224,71*
Sonstiges
Kroschke
10982
ab € 174,11*
Sonstiges
Kroschke
7348
ab € 200,42*
Sonstiges
Kroschke
10980
ab € 147,04*
Sonstiges
Kroschke
7349
ab € 175,15*
Sonstiges
Kroschke
10976
ab € 204,38*
Sonstiges
Kroschke
10981
ab € 155,48*
Sonstiges
Kroschke
10978
ab € 181,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.