Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schlauchwagen, bis 80 m Schlauch, Anschlussschlauch, Schlauchtülle, gelbe Lufträder, Schlauchtrommel, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schlauchwagen, bis 80 m Schlauch, Anschlussschlauch, Schlauchtülle, gelbe Lufträder, Schlauchtrommel, braun
Relaxdays Schlauchwagen, bis 80 m Schlauch, Anschlussschlauch, Schlauchtülle, gelbe Lufträder, Schlauchtrommel, braun
Relaxdays Schlauchwagen, bis 80 m Schlauch, Anschlussschlauch, Schlauchtülle, gelbe Lufträder, Schlauchtrommel, braun
Relaxdays Schlauchwagen, bis 80 m Schlauch, Anschlussschlauch, Schlauchtülle, gelbe Lufträder, Schlauchtrommel, braun
Relaxdays Schlauchwagen, bis 80 m Schlauch, Anschlussschlauch, Schlauchtülle, gelbe Lufträder, Schlauchtrommel, braun
Relaxdays Schlauchwagen, bis 80 m Schlauch, Anschlussschlauch, Schlauchtülle, gelbe Lufträder, Schlauchtrommel, braun
Relaxdays Schlauchwagen, bis 80 m Schlauch, Anschlussschlauch, Schlauchtülle, gelbe Lufträder, Schlauchtrommel, braun
Relaxdays Schlauchwagen, bis 80 m Schlauch, Anschlussschlauch, Schlauchtülle, gelbe Lufträder, Schlauchtrommel, braun
Relaxdays Schlauchwagen, bis 80 m Schlauch, Anschlussschlauch, Schlauchtülle, gelbe Lufträder, Schlauchtrommel, braun
Relaxdays Schlauchwagen, bis 80 m Schlauch, Anschlussschlauch, Schlauchtülle, gelbe Lufträder, Schlauchtrommel, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045398_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045398_0
EAN/GTIN:
     4052025453985
Suchbegriffe:
Luftradschlauch
Schlauch für Luftrad
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Wenn Du einen großen Garten besitzt, bist Du mit diesem Schlauchwagen bestens für die Gartenbewässerung gerüstet. Mithilfe des beiliegenden Anschlussschlauchs verbindest Du den Schlauchaufroller direkt mit dem Wasserhahn. Den Wasserschlauch wickelst Du mit der Kurbel bequem auf die Schlauchtrommel auf, die diesen schonend und ohne Verheddern aufbewahrt. Dank der 4 Räder lässt sich der Wasserschlauchaufroller nach getaner Arbeit ohne mühseliges Schleppen im Schuppen verstauen.

Schlauchwagen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 95 x 92 x 62 cm
- Maße Räder B x D: ca. 9 x 25 cm
- Länge Verbindungsschlauch 5/8": ca. 190 cm
- Gewicht: ca. 14 kg
- Material: Eisen, Gummi, Kunststoff
- Farbe: Braun, Gelb

Gartenschlauchwagen mit Luftreifen
- D Anschluss mit Außengewinde: ca. 26,4 mm
- D Anschluss mit Innengewinde: ca. 24,6 mm
- Für max. 80 m 5/8" oder 60 m 3/4" Schlauch

Mobile Gartenschlauchtrommel aus Metall
- Zur schonenden Schlauchlagerung ohne Verheddern
- Inkl. Anschlussschlauch zum Verbinden mit dem Wasserhahn
- Schlauchtülle, Schlauchschelle und Dichtungszubehör zum Anbringen des Wasserschlauchs
- Mit Kurbel zum bequemen Aufrollen des Schlauchs
- 4 profilierte Lufträder sorgen für hohen Fahrkomfort
- Bei Nichtgebrauch einfach im Gartenschuppen verstaubar

Lieferumfang
- 1x Gartenschlauchwagen in Einzelteilen
- 1x Verbindungsschlauch 5/8"
- Inkl. Montagematerial für Schlauchanschluss
- Mit Anleitung
- Dekoartikel und Wasserschlauch sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Gelb | Schwarz
Gewicht:
15.77 kg
Höhe:
95 cm
Länge:
62 cm
Breite:
92 cm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Schlauchmobil, Schlauchwagen, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schlauchabroller relaxdays, schlauch für luftrad, gewindetülle m5, schlauchwagen, relaxdays schlauchwagen, gartenschlauchabroller, gartenschlauchaufroller, garten schlauch aufwickler, gartenschlauch rolle, gartenschlauchtrommel, gartenschlauchwagen, hose reel, metall schlauchwagen, profi schlauchwagen, schlauchabroller, schlauchaufroller, schlauchaufwickler, schlauchhaspel, schlauchtrommel, schlauchwickler, wasserschlauch abroller, wasserschlauchaufroller, wasserschlauch aufwickler, wasserschlauch trommel, wasserschlauch wagen, schlauchwaagen, schlauwagen, 3/4 zoll schlauchwagen, gartenschlau abroller, gartenschlauch 100m trommel, gartenschlauch aufrollen, gartenschlauch aufroller 100m, gartenschlauch rollwagen, gartenschlauch schlauchwagen, gartenschlauchwagen 3/4 zoll, gartenschlauchwagen 100m, gartenschlauchwagen ohne schlauch, handkurbel schlauchwagen, schlauchaufroller 3/4 zoll, schlauchaufroller 100m, schlauchaufroller gartenschlauch, schlauchaufroller metall, schlauchaufroller ohne schlauch, schlauchaufroller wasser, schlauchaufroller wasser 3 4 zoll, schlauchaufroller wasser 3/4 zoll, schlauchbox 3/4 zoll, schlauchbox 100m, schlauchhalter & -wagen, schlauchhalter metall, schlauchrolle 100m, schlauchroller wasser, schlauchtrommel 3/4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.