Einschraubschlauchtülle, M5 a., für Schlauch LW 3 mm, SW 7, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, M5 a., für Schlauch LW 4 mm, SW 7, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, M5 a., für Schlauch LW 6 mm, SW 7, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Wenn Du einen großen Garten besitzt, bist Du mit diesem Schlauchwagen bestens für die Gartenbewässerung gerüstet. Mithilfe des beiliegenden Anschlussschlauchs verbindest Du den Schlauchaufroller di...
Wenn Du einen großen Garten besitzt, bist Du mit diesem Schlauchwagen bestens für die Gartenbewässerung gerüstet. Mithilfe des beiliegenden Anschlussschlauchs verbindest Du den Schlauchaufroller di...