Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6SDG9-843627 Herst.-Nr.: 72322-37 EAN/GTIN: 4030839244456 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssandale, PURE Easy ESD S1, 72322-37 •• Mikrofaser • Atmungsaktives Textilfutter • Gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle • • MONO-PU Sohle L10 • • Stahlkappe • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A • • Lederfreie Ausstattung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd schuhe s1 gr37, antistatik schuhe, antistatische schuhe gr 37, Sicherheitssandale |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6SDG9 | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 59,48* | € 59,48* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,14* | € 69,91* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,69* | € 69,91* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,66* | € 69,93* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 55,73* | € 71,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6SDG9 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (€ 59,48* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6SDG9 | | Versand: Lager 6SDG9 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|