Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP Master 4,karminrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm INAP Master 4,karminrot
Schutzhelm INAP Master 4,karminrot
Artikel-Nr.:
     6SDG9-617063
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     11253002
EAN/GTIN:
     4260042670555
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schutzhelm »INAP-Master-4«

Eigenschaften:
•Wirksame Belüftungslöcher
•Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz
•Hochsaugfähiges Schweißband
•Temperaturen bis –20 °C
Ausführung:
Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4
•Universelle Form
•Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
•Regenrinne
•Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschützer
•Kinnriemenhalterung
Zulassung/Norm: Nach EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm, einschließlich halber Größen
Gewicht: ca. 255 g

Weitere Informationen:
Farbe:
karminrot
Herstellerartikelnummer:
11253002
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Markenname:
Voss
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
110
1
€ 4,90*
ab € 5,76*
€ 5,76*
2 Tage
139
10
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 7,13*
2 Tage
110
10
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 7,26*
4 Tage
98
1
€ 5,59*
ab € 5,28*
€ 7,33*
2 Tage
110
1
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,68*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,31*
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,30*
Zubehör
GEBRA
4300100
ab € 27,54*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,47*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,65*
Zubehör
GEBRA
4006101
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.