Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mütze, Fleece,Thinsulate,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mütze, Fleece,Thinsulate,grau
Mütze, Fleece,Thinsulate,grau
Artikel-Nr.:
     6SDG9-616475
Hersteller:
     Elutex
Herst.-Nr.:
     4031973022238
EAN/GTIN:
     4031973022238
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
Fleece-Mütze 3MTM Thinsulate Insulation

Ausführung:
• Flauschige Mütze mit Krempe
• Gute Wärmespeicherung durch Thinsulate
Material:
• 100 % Polyester
Farbe: dunkelgrau

Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: strickmütze grau, rollmütze, Wintermützen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
295
1
€ 4,90*
ab € 3,36*
€ 3,36*
1 Tag
179
25
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,99*
1 Tag
295
20
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,03*
2 Tage
251
1
€ 4,79*
ab € 3,04*
€ 4,19*
1 Tag
179
1
€ 6,95*
ab € 3,07*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.