| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000370592 Herst.-Nr.: 8988 EAN/GTIN: 4031973022238 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester · flauschige Mütze mit Krempe · optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation · Universalgröße Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | universal | Marke: | SCHEIBLER | Material: | 100% Polyester | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,36* | € 3,36* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,04* | € 3,99* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,08* | € 4,02* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,05* | € 4,17* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,06* | € 4,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|