| |
|
| Artikel-Nr.: 6SDG9-285945 Herst.-Nr.: 34401149 EAN/GTIN: 3245424011295 |
| |
|
| | |
| Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374:2016 Eigenschaften: Flexibler Chemikalienschutzhandschuhe aus Neopren (Polychloropren) mit Innenbeschichtung aus Naturlatex, velourisiert Gutes Tastempfinden und Fingerfertigkeit Gute Griffsicherheit dank der Profilierung der Handinnenfläche und Finger Tragekomfort durch die Velourisierung Oberflächenbehandlung mit Silikon Anwendungsbereiche: industrielle Reinigungsarbeiten, Wartungsarbeiten, Fertigung elektrischer Akkumulatoren, Fertigung von Industrieklebstoffen, Laborarbeiten, Spritzlackierung, Bau (z. B. Verfugen, Beizen) Material: Neopren und Naturlatex, Baumwollvelourisierung Länge: 310 mm Stärke: 0,55 mm Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe schwarz, gummihandschuh |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 3,12* | € 3,12* | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,09* | € 3,57* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,72* | € 3,66* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 2,97* | € 3,81* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,07* | € 3,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|