Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Protomastor,black,Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-8713197339182
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     8713197339182
EAN/GTIN:
     8713197339182
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
8713197339182 Sicherheitsstiefel »Protomastor«, S5 SRA
Ausführung:
- Rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten
- Antistatische Eigenschaften zum Schutz gegen Stromschläge
- Wasserdicht zum Schutz bei Nässe
Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Material: PVC
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, dunlop bau-stiefel s5 schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel dunlop, 8713197339182, Dunlop®, Schuh, Stiefel »Protomastor«, S5 SRA, 28562878, 1647231, 28562745, Sicherheitsschuhe, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Stiefel Dunlop Protomastor, black, Gr.40, Sicherheitsstiefel »Protomastor«, Ausführung:, Rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, Antistatische Eigenschaften zum Schutz gegen Stromschläge, Wasserdicht zum Schutz bei Nässe, Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA, Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien, Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, Material: PVC, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschnurstiefel
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
pro Paar
€ 4,95*
ab € 16,16*
€ 22,46*
Lager 6QTZH
1000
pro Paar
€ 6,99*
ab € 16,1739*
€ 22,5039*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,95*
ab € 18,37*
€ 25,21*
2 Tage
30
pro Paar
€ 8,50*
ab € 20,32*
€ 27,73*
8 Tage
23
pro Stück
€ 5,80*
ab € 20,75*
€ 28,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,5039*
€ 26,7796
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,0639*
€ 26,256
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,5639*
€ 24,471
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,6539*
€ 23,3881
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,9539*
€ 22,5551
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,1739*
€ 19,2469
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.