| |
|
| Artikel-Nr.: 5385B-50850326 Herst.-Nr.: 142 VP EAN/GTIN: 8713197339182 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstiefel Protomaster S5 EN 20345-1 PVC/Nitrilkautschuk Antistatisch Schafthöhe: 38 cm Mit Abschneideringen zur perfekten Anpassung der Höhe Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Laugen, Öle und fette und verschiedene Chemikalien Energieabsorbierende, ölbeständige Sohle Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle schwarz Größe 40 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, dunlop bau-stiefel s5 schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel dunlop |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 16,16* | € 22,46* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 6,99* | ab € 16,1739* | € 22,5039* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paar | € 5,95* | ab € 18,37* | € 25,21* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 20,32* | € 27,73* | | | | Lager 5385 | | | | | | pro Stück | € 5,80* | ab € 20,75* | € 28,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 20,75* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|