| |
|
| Artikel-Nr.: 380-365142PP-40 Herst.-Nr.: 142PP-40 EAN/GTIN: 8713197839484 |
| |
|
| | |
| schwarz, EN ISO 20345:2011 S5 SRA, Dunlop Protomastor PVC-Sicherheitsstiefel S5 - Zehenschutzkappe aus Stahl - Durchtrittsschutz aus Stahlzwischensohle - wasserdicht - rutschfeste Sohle - ölbeständige Sohle - antistatisch - Fersenbereich gedämpft , Größe 40 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, dunlop bau-stiefel s5 schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel dunlop |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 380 | | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 19,12* | € 22,57* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 6,99* | ab € 20,76* | € 24,52* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 23,54* | € 27,77* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,80* | ab € 24,20* | € 28,46* | | | | | | | | | | pro Paar | € 8,95* | ab € 24,74* | € 29,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|