Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh HyFlex 11-616 Gr. 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-76490481166
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490481166
EAN/GTIN:
     4053569190534
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
76490481166 Montagehandschuh »HyFlex® 11-616«
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Leichtes Material, robust durch Strick
- Gute Tastsensibilität
- Für trockene und leicht ölige Bereiche
Ausführung:
- Innenhandbeschichtung
Anwendungsbereiche: Leichte Montagearbeiten mit höher Präzision, Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Elektromotoren, Kabelbäumen, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleidungen/Kunststoffe (auch in der Verpackungsphase), Endarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen (Kugellager, Federn usw.)
Material: Träger: Nylon, Gauge 18, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 195–245 mm
Farbe: grün-blau-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, 76490481166, Ansell, Schutzhandschuh, Healthcare, Montagehandschuh »HyFlex® 11-616«, 28563844, 1647342, 28563836, Mechanische Schutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 4053569190534, Handschuh HyFlex 11-616 Gr. 11, Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung, Eigenschaften:, Leichtes Material, robust durch Strick, Gute Tastsensibilität, Für trockene und leicht ölige Bereiche, Ausführung:, Innenhandbeschichtung, Anwendungsbereiche: Leichte Montagearbeiten mit höher Präzision, Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Elektromotoren, Kabelbäumen, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleidungen/Kunststoffe (auch in der Verpackungsphase), Endarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen (Kugellager, Federn usw.), Material: Träger: Nylon, Gauge 18, Beschichtung: Polyurethan, Länge: 195–245 mm, Farbe: grün-bl, 0076490481166
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
108
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,09*
1 Tag
108
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,71*
€ 3,73*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 31,29*
€ 41,69004*
Lager 6QTZH
7
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 35,14008*
€ 46,41*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,41*
€ 55,2279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,26*
€ 51,4794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,43*
€ 49,3017
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,56*
€ 48,2664
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,85004*
€ 45,04155
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 35,14008*
€ 41,8167
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,92834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.