Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7040054957199 Herst.-Nr.: 7040054957199 EAN/GTIN: 7040054957199 |
| |
|
| | |
| 7040054957199 Winterhose »Manchester Winter Pant« Eigenschaften: - Atmungsaktiv, winddicht und wasserfest - Hinterklebte Nähte - Im Bund einstellbar - Reflexstreifen an den Beinen - Primaloft Black Eco Isulation - Stiefelreißverschlüsse mit Windschutzleiste Material: - Obermaterial: 100 % Polyester, 145 g/m² - Futter: 100 % Polyamid - Isolierung: 100 % Polyester, 60 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, regenhose m schwarz, bundhose, bundhose schwarz, 7040054957199, Helly Hansen, Helly, Deutschland, Winterhose »Manchester Winter Pant«, 28561816, 1647071, 28561772, Wetter- und Kälteschutzkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Winterhose Aker, schwarz, Gr. M, Eigenschaften:, Atmungsaktiv, winddicht und wasserfest, Hinterklebte Nähte, Im Bund einstellbar, Reflexstreifen an den Beinen, Primaloft Black Eco Isulation, Stiefelreißverschlüsse mit Windschutzleiste, Material:, Obermaterial: 100 % Polyester, 145 g/m², Futter: 100 % Polyamid, Isolierung: 100 % Polyester, 60 g/m², Hansen, GmbH |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,35* | € 73,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 58,36* | € 73,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,33* | € 74,98* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 60,28* | € 76,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 61,44* | € 77,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|