| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784737708 Herst.-Nr.: 4317784737708 EAN/GTIN: 4317784737708 |
| |
|
| | |
| 4317784737708 Digital-Messschieber, mit Datenausgang - DIN 862 - Stahl, rostfrei - Mit Feststellschraube - 4-fach-Messung (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung) - Schutzart IP54 - Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm - Datenausgang RS-232 - mm/inch-Umschaltung - Nullsetzen an jeder Position möglich Lieferung: Mit Knopfzelle CR2032, im Kunststoffetui. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber digital 150mm ablesung 0,01, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, 4317784737708, FORTIS, Schieblehre, Messschieber, mit Datenausgang, 28594483, 1652811, 28594482, Digital, 28594439, 28593804, Messtechnik, 1 Messschieber digital 150/0, 01mm ABS FORTIS, DIN 862, Stahl, rostfrei, Mit Feststellschraube, 4-fach-Messung (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung), Schutzart IP54, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm, Datenausgang RS-232, mm/inch-Umschaltung, Nullsetzen an jeder Position möglich, Lieferung: Mit Knopfzelle CR2032, im Kunststoffetui |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,48* | € 62,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,35* | € 62,27* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,61* | € 62,50* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,52* | € 62,80* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 54,17* | € 68,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|