| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784737692 Herst.-Nr.: 4317784737692 EAN/GTIN: 4317784737692 |
| |
|
| | |
| 4317784737692 Digital-Messschieber IP67 - DIN 862 - Stahl, rostfrei - Mit Feststellschraube - 4-fach-Messung (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung) - Rechteckiges Tiefenmaß - Schutzart IP67 - Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm - mm/inch-Umschaltung - Nullsetzen an jeder Position möglich Lieferung: Mit Knopfzelle CR2032, im Kunststoffetui. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber digital 150mm ablesung 0,01, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, 4317784737692, FORTIS, Schieblehre, Messschieber, IP67, 28594483, 1652811, 28594482, Digital, 28594439, 28593804, Messtechnik, 1 Messschieber digital 150/0, 01mm IP67 FORTIS, Digital-Messschieber IP67, DIN 862, Stahl, rostfrei, Mit Feststellschraube, 4-fach-Messung (Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung), Rechteckiges Tiefenmaß, Schutzart IP67, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm, mm/inch-Umschaltung, Nullsetzen an jeder Position möglich, Lieferung: Mit Knopfzelle CR2032, im Kunststoffetui |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,87* | € 80,48* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,69* | € 80,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,50* | € 80,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 65,63* | € 81,62* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 73,30* | € 88,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|