| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4250063608477 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4250063608477 EAN/GTIN: 4250063608477 |
| |
|
| | |
| 4250063608477 Schnittschutz-Forstjacke Zulassung/Norm: Mit Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich nach EN 381-11 Klasse 1, geprüft SMP 404/07/1174 Eigenschaften: - Mischgewebe - Aufgesetzter Schulterkoller - Belüftung im Rückenbereich unterhalb des Kollers - Umlegekragen - Eine Handy- und eine Stifttasche im Brustbereich - Zwei Seitentaschen mit Patte - Eine Innentasche - Vier Außentaschen - Reißverschluss mit Druckknopfleiste - Warnfarbe im Schulterbereich - Ärmelenden mit Manschette - Verlängertes Rückenteil Material: 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle Farbe: grün-leuchtorange |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, watex schnittschutzjacke, forstjacke, watex forstjacke, 4250063608477, Neutrale Produktlinie, Schnittschutz-Forstjacke, 28561581, 1647031, 28561575, Forst-/Waldarbeiten, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schnittschutz, Gr.58-60, Zulassung/Norm: Mit Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich nach EN 381-11 Klasse 1, geprüft SMP 404/07/1174, Eigenschaften:, Mischgewebe, Aufgesetzter Schulterkoller, Belüftung im Rückenbereich unterhalb des Kollers, Umlegekragen, Eine Handy- und eine Stifttasche im Brustbereich, Zwei Seitentaschen mit Patte, Eine Innentasche, Vier Außentaschen, Reißverschluss mit Druckknopfleiste, Warnfarbe im Schulterbereich, Ärmelenden mit Manschette, Verlängertes Rückenteil, Material: 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle, Farbe: grün-leuchtorange, Jacke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 74,80* | € 94,57* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 77,14* | € 105,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 85,49* | € 107,81* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 90,1348* | € 112,7848* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|