Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Warnjacke Jack leuchtorange, Frontschutz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittschutz-Warnjacke Jack leuchtorange, Frontschutz Gr. S
Schnittschutz-Warnjacke Jack leuchtorange, Frontschutz Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-wat8-6656PLUS-S
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-6656PLUS-S
EAN/GTIN:
     4250063627638
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke

Forstschutzbekleidung, Warnschutz-Jacke Forest Jack mit Schnittschutz - leuchtorange.

Produktbeschreibung:

  • Mischgewebe
  • Umlegekragen
  • Belüftung im Rückenbereich
  • zwei Seitentaschen mit Patte
  • Innentasche
  • Ärmelweitenregulierung
  • Frontreißverschluss mit Druckknopfleiste
  • verlängertes Rückenteil
  • 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an Rumpf und Ärmeln
  • Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich (Brust und Rücken)
  • EN 381 Teil 11 Klasse 1
  • EN ISO 20471, Kl. 3
  • inkl. Schutz im gesamten vorderen Rumpfbereich (unterhalb der Brust)
Weitere Informationen:
Farbe:
leuchtorange
Größe:
S
Material:
Polyester, Baumwolle, Polypropylen
Norm EN:
EN 381
Norm ISO:
EN ISO 20471
Typ:
Schnittschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,90*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 126,94*
€ 151,0586
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,59*
€ 143,5021
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,50*
€ 139,825
pro Stück
ab 8 Stück
€ 114,41*
€ 136,1479
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,20*
€ 126,378
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,49*
€ 121,9631
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 92,90*
€ 110,551
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-6621-S
ab € 70,22*
Ähnlich
Watex
8-6656-S
ab € 66,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.