Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstschutz-Jacke Forest-Jack (Schnittschutz) 8-6621, grün/leuchtorange, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5529764
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-6621-S
EAN/GTIN:
     4250063608446
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
Mischgewebe, Schulterkoller und Oberarmbereich in Warnfarbe abgesetzt, Belüftung im Rückenbereich, Cord-Kragen, Handy- und Stifttasche im Brustbereich, zwei Seitentaschen mit Patte, Innentasche, Frontreißverschluss mit Druckknopfleiste, Ärmelenden mit verstellbaren Bündchen, verlängertes Rückenteil, Schnittschutzeinlage, im Ärmel- und Oberkörperbereich, EN 381 Teil 11 Klasse 1.
Weitere Informationen:
Material:
Mischgewebe
Größe:
S
Farbe:
grün/leuchtorange
Norm:
DIN EN 381 Teil 11 Klasse 1
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, watex schnittschutzjacke, forstjacke, watex forstjacke, Arbeitsjacke, Schnittschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 70,08*
€ 89,35*
Lager 302
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,74*
€ 94,29*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 77,47*
€ 105,69*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,36*
€ 107,40*
2 Tage
170
1
€ 6,99*
ab € 89,5148*
€ 112,4748*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-6656-S
ab € 66,37*
Ähnlich
Watex
8-6656PLUS-S
ab € 92,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.