Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh HyFlex 11-812, Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4053569890380
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     4053569890380
EAN/GTIN:
     4053569890380
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
4053569890380 Montagehandschuh »HyFlex® 11-812«
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Extrem dünne Konstruktion
- Exzellente Tastsensibilität
- ZONZ-Technologie für erhöhten Tragekomfort
- Atmungsktiv
- Silikonfrei
- Innenhand beschichtet
- Mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Automobilindustrie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Chemie, Versorgungsanlagen, Lagerung
Material: Nylon, Spandex, Handinnenflächenbeschichtet Nitrilschaum
Gauge: 18
Länge: 200–250 mm
Farbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, chemikalienhandschuh einfach, 4053569890380, Ansell, Nylonhandschuh, Arbeitshandschuh, Montagehandschuh »HyFlex® 11-812«, 28563844, 1647342, 28563836, Mechanische Schutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh HyFlex 11-812, Gr.11, Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung, Eigenschaften:, Extrem dünne Konstruktion, Exzellente Tastsensibilität, ZONZ-Technologie für erhöhten Tragekomfort, Atmungsktiv, Silikonfrei, Innenhand beschichtet, Mit Strickbund, Anwendungsbereiche: Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Automobilindustrie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Chemie, Versorgungsanlagen, Lagerung, Material: Nylon, Spandex, Handinnenflächenbeschichtet Nitrilschaum, Gauge: 18, Länge: 200–250 mm, Farbe: weiß, Handschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
144
12
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,79*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 3,71*
€ 4,87*
Lager 6QTZH
144
12
€ 6,99*
ab € 3,75*
€ 4,92*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 59,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.